Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN DK20 Ecran de picurare a carcasei 2 x 20 x 3 in | AB4NNR 1ZHA6

WIEGMANN Ecran de picurare a carcasei DK20 2 x 20 x 3 inchi

În stoc
Element: AB4NNR Model: DK20Crucea Ref: 1ZHA6
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
€202.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de picurare
finalizareaPulbere de poliester gri ANSI
Ecartament14
Calibru (oțel)14
Înălţime2"
Lungime20 "
MaterialOtel carbon
SubcategorieAccesorii de montare
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WIEGMANN DK12 Ecran de picurare a carcasei 2 x 12 x 3 in | AB4NNP 1ZHA4 DK1212 "€97.38
WIEGMANN DK16 Ecran de picurare pentru carcasă 2 x 16 x 3 in | AB4NNQ 1ZHA5 DK1616 "€196.27
WIEGMANN DK24 Ecran de picurare a carcasei 2 x 24 x 3 in | AB4NNT 1ZHA7 DK2424 "€104.93
WIEGMANN DK30 Ecran de picurare pentru carcasă 2 x 30 x 3 in | AB4NNU 1ZHA8 DK3030 "€242.40
WIEGMANN DK36 Ecran de picurare pentru carcasă 2 x 36 x 3 in | AB4NNV 1ZHA9 DK3636 "€113.62
WIEGMANN DK48 Protector de picurare pentru carcasă 2 x 48 x 3 in | AB4NNW 1ZHB1 DK4848 "€157.91
WIEGMANN DK60 Ecran de picurare a carcasei 2 x 60 x 3 in | AB4NNX 1ZHB2 DK6060 "€185.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN Ecran de picurare a carcasei DK20 2 x 20 x 3 inchi
€202.83 /unitate