Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN PBGX1 Buton miniatural pentru carcasă 1 gaură | AC3PDM 2VB59

WIEGMANN PBGX1 Carcasă Buton Miniatural 1 Orificiu

În stoc
Articol: AC3PDM Model: PBGX1Crucea Ref: 2VB59
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
€178.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime3.5 "
Înălţime3.25 "
Mărimea găurii22mm
MaterialOțel cu calibru 14
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12 și 13
Numar de coloane1
Numărul de găuri1
TipMiniatură
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8538908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
WIEGMANN PBGX2 Pushbutton miniatural pentru carcasă 2 găuri | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "€187.61
WIEGMANN PBGX3 Pushbutton miniatural pentru carcasă 3 orificii | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "€213.61
WIEGMANN PBGX4 Pushbutton miniatural pentru carcasă 4 găuri | AC3PDQ 2VB62 PBGX43.5 "8.88 "42.75 "€350.71
WIEGMANN PBGX6 Pushbutton miniatural pentru carcasă 6 găuri | AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"€339.16
WIEGMANN PBGX9 Pushbutton miniatural pentru carcasă 9 găuri | AC3PDT 2VB64 PBGX94.25 "8.5 "96.5 "€459.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN PBGX1 Carcasă Buton Miniatural 1 Orificiu
€178.52 /unitate