WIEGMANN SSN4363612 Carcasă cu balamale 12d x 36l x 36h inch | AE9DVH 6HYC7

WIEGMANN SSN4363612 Carcasă cu balamale 12d x 36w x 36h inch

În stoc
Articol: AE9DVH Model: SSN4363612Crucea Ref: 6HYC7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,686.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriInoxidabil
Adâncime12 "
Tipul capacului carcaseiBlocabil cu tampon articulat
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime36 "
Panou interiorNP3636
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă11.78 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN SSN4302408 Carcasă cu balamale 8d x 24w x 30h inch | AB4NTP 1ZHP5 SSN43024088"30 "3A9246.91 "24 "€3,417.56
WIEGMANN SSN4302412 Carcasă cu balamale 12d x 24w x 30h inch | AB4NTQ 1ZHP6 SSN430241212 "30 "3A92410.91 "24 "€3,977.67
WIEGMANN SSN4242412 Carcasă cu balamale 12d x 24w x 24h inch | AE9DVG 6HYC6 SSN424241212 "24 "2W82911.78 "24 "€4,088.48
WIEGMANN SSN4242408 Carcasă cu balamale 8d x 24w x 24h inch | AF2QDZ 6XC27 SSN42424088"24 "2W8296.91 "24 "€3,202.25
WIEGMANN SSN4362408 Carcasă cu balamale 8d x 24w x 36h inch | AF2QEA 6XC28 SSN43624088"36 "3A9326.91 "24 "€4,212.09
WIEGMANN SSN4363012 Carcasă cu balamale 12d x 30w x 36h inch | AF2QEB 6XC29 SSN436301212 "36 "3A93310.91 "30 "€4,764.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SSN4363612 Carcasă cu balamale 12d x 36w x 36h inch
€4,686.75 /unitate