Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26591 Set de șuruburi de precizie 8buc Solid | AC2TFP 2MPL1

WIHA TOOLS 26591 Set șurubelnițe de precizie 8 buc Solid

În stoc
Element: AC2TFP Model: 26591Ref încrucișat: 2MPL1
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
€104.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi cu piulițe de precizie
MânerPlastic
Manipulați culoareaNegru
Design mânerCapac roșu rotativ
Manipulați materialulPlastic
Dimensiune hexagonală3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
Număr de bucați8
Lungime totală6 1/8 "până la 6 3/4"
SAE sau MetricSAE
AxSolid
Lungime coadă2.437 "
Material de coadăCVM Steel
Tip ShankRundă solidă
Mărimi incluse3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8466100175
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăSAE sau MetricMărimi inclusePreț
WIHA TOOLS 26590 Set de șuruburi de precizie 8buc Solid Mm | AC2TFN 2MPK9 265902.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mmmetric2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm€103.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26591 Set șurubelnițe de precizie 8 buc Solid
€104.57 /unitate