Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32288 Set de șuruburi cu piulițe izolate 1000v rotund 9 buc | AB8RDL 26X274

WIHA TOOLS 32288 Set de șuruburi cu piulițe izolate 1000v rotund 9 buc

În stoc
Articol: AB8RDL Model: 32288Crucea Ref: 26X274
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
€308.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi izolate
Materialul lameiCVM Steel
Codul culoriiRoșu și galben
MânerSoftFinish (R), multi-componente
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Dimensiune hexagonală3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Număr de bucați9
Lungime totală9.3 "până la 9.6"
SAE sau MetricSAE
AxRundă
Lungime coadă5"
Material de coadăCVM Steel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32288 Set de șuruburi cu piulițe izolate 1000v rotund 9 buc
€308.11 /unitate