Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32296 Set de șuruburi cu piulițe izolate 1000v rotund 11 buc | AB8RDK 26X273

WIHA TOOLS 32296 Set de șuruburi cu piulițe izolate 1000v rotund 11 buc

În stoc
Element: AB8RDK Model: 32296Crucea Ref: 26X273
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
€323.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi izolate
Materialul lameiCVM Steel
Codul culoriiRoșu și galben
MânerSoftFinish (R), multi-componente
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Dimensiune hexagonală5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Număr de bucați11
Lungime totală9.3 "până la 9.6"
SAE sau MetricSAE
AxRundă
Lungime coadă5"
Material de coadăCVM Steel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăNumăr de bucațiSAE sau MetricPreț
WIHA TOOLS 32293 Set de șuruburi cu piulițe izolate 1000v rotund 7 buc | AB8RDM 26X275 322935, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm7metric€186.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32296 Set de șuruburi cu piulițe izolate 1000v rotund 11 buc
€323.46 /unitate