Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw | AB8RCW 26X260

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw

În stoc
Articol: AB8RCW Model: 32923Crucea Ref: 26X260

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€87.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas cu ac izolat
Capacitate / Material de tăiere8 AWG / cupru
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2.75 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialPicătură de oțel forjat
Max. Deschiderea maxilarului3-1/16 "
NesparkingNu
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului27 / 64 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8203206030
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw
€87.65 /unitate