Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIKA 113.13.20.2000.L Manometru comercial, umplut cu lichid, 0 până la 2000 PSI, cadran de 2 inchi, 1/4 inch Npt tată | CV3QJB 400P96

WIKA 113.13.20.2000.L Manometru comercial, umplut cu lichid, 0 până la 2000 PSI, cadran de 2 inchi, tată Npt de 1/4 inch

În stoc
Articol: CV3QJB Model: 113.13.20.2000.LCrucea Ref: 400P96

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€74.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WIKA 113.13.15.3030.B Manometru comercial compus, umplut cu lichid, de la 30 la 0 la 30 inchi Hg/PSI, cadran de 1 1/2 inch | CV3QDD 400P77 113.13.15.3030.BEcartament compus€44.78
WIKA 113.13.25.3030.L Manometru comercial compus, umplut cu lichid, de la 30 la 0 la 30 inchi Hg/PSI, cadran de 2 inchi | CV3QDE 442Y82 113.13.25.3030.LEcartament compus€45.27
WIKA 113.13.20.3030.B Manometru comercial compus, umplut cu lichid, de la 30 la 0 la 30 inchi Hg/PSI, cadran de 2 inchi | CV3QDF 400P85 113.13.20.3030.BEcartament compus€47.76
WIKA 113.13.20.3030.L Manometru comercial compus, umplut cu lichid, de la 30 la 0 la 30 inchi Hg/PSI, cadran de 2 inchi | CV3QDG 400P94 113.13.20.3030.LEcartament compus€74.33
WIKA 113.13.15.1000.B Manometru comercial, umplut cu lichid, 0 până la 1000 PSI, cadran de 1 1/2 inch | CV3QDH 448M14 113.13.15.1000.BManometru€44.78
WIKA 113.13.15.1000.B Manometru comercial, umplut cu lichid, 0 până la 1000 PSI, cadran de 1 1/2 inch | CV3QDJ 400P75 113.13.15.1000.BManometru€44.78
WIKA 113.13.25.1000.L Manometru comercial, umplut cu lichid, de la 0 la 1000 PSI, cadran de 2 1/2 inchi | CV3QDK 442Y84 113.13.25.1000.LManometru€45.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIKA 113.13.20.2000.L Manometru comercial, umplut cu lichid, 0 până la 2000 PSI, cadran de 2 inchi, tată Npt de 1/4 inch
€74.33 /unitate