Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON XB3-04-M00B Supapă de golire automată 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617

WILKERSON XB3-04-M00B Supapă de golire automată 1/2 Npt 200 Psi

În stoc
Articol: AE7LBT Model: XB3-04-M00BCrucea Ref: 5Z617
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
€283.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere automată
Material corpzinc
Capacitatea bolului5 uncie
Presiune maximă200 psi
Min. presiune20 psi
Temp. De funcționare Gamă32 la 150 grade F
Adâncimea totală3"
Dia general.3"
Inălțime totală7"
Lățimea totală3 1 / 16 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dren de evacuare Dia. (1/8 ")
    • Rata de scurgere @ 100 PSI (80 gpm)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDia general.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
WILKERSON X01-04-M00 Supapă de golire automată 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620 X01-04-M004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "€565.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON XB3-04-M00B Supapă de golire automată 1/2 Npt 200 Psi
€283.67 /unitate