Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON X01-04-M00 Supapă de golire automată 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620

WILKERSON X01-04-M00 Supapă de golire automată 1/2 Npt 200 Psi

În stoc
Articol: AE7LBU Model: X01-04-M00Crucea Ref: 5Z620
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
€565.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere automată
Material corpzinc
Capacitatea bolului1 qt.
Presiune maximă200 psi
Min. presiune20 psi
Temp. De funcționare Gamă32 la 150 grade F
Adâncimea totală4.75 "
Dia general.4.75 "
Inălțime totală8.5 "
Lățimea totală4.75 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dren de evacuare Dia. (1/8 ")
    • Rata de scurgere @ 100 PSI (150 gpm)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDia general.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
WILKERSON XB3-04-M00B Supapă de golire automată 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617 XB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "€283.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON X01-04-M00 Supapă de golire automată 1/2 Npt 200 Psi
€565.51 /unitate