WILKINS 212-375A Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă | AE7WGJ 6AVY4

WILKINS 212-375A Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă

În stoc
Articol: AE7WGJ Model: 212-375ACrucea Ref: 6AVY4

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,522.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Material corpCorp din fier ductil acoperit cu epoxidă
ConformitateIAPMO, CSA, UL, C-UL, FM
ConexiuneFlanșat x Flanșat
Lungime35.13 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.140 grade F
Mărimea2.5 "
Temp. Gamă33 de grade până la 140 de grade F
Lăţime11.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)82.55
Lungimea navei (cm)105.41
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpConformitateConexiuneLungimeMax. Temp.MărimeaTemp. GamăPreț
WILKINS 14-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT5.75 "180 grade F1 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F€980.35
WILKINS 12-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT5.75 "180 grade F1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F€1,120.38
WILKINS 34-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Bronz cu plumb redus-FNPT12 "180 grade F3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F€1,169.79
WILKINS 1-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Bronz cu plumb redus-FNPT13 "180 grade F1"33 de grade până la 180 de grade F€1,237.96
WILKINS 114-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT17 "180 grade F1.25 "33 de grade până la 180 de grade F€2,151.62
WILKINS 112-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT17.375 "180 grade F1.5 "33 de grade până la 180 de grade F€2,167.35
WILKINS 2-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT18.5 "180 grade F2"33 de grade până la 180 de grade F€2,466.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS 212-375A Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă
€6,522.84 /unitate