Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 86820 Clemă cu bară Clemă în L adâncă 12 inch 1770 lb | AD4CCG 41D467 / LC12

WILTON TOOLS 86820 Colier bară Colier în L adânc 12 inch 1770 lb

În stoc
Element: AD4CCG Model: 86820Ref încrucișat: 41D467 / LC12
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
€154.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de pârghie
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei1-3 / 16 x 9/16 in.
Grosimea barei (in.)1-3/16 x 9/16
Lățimea barei (inch)9/16
Față de clemă (in.)1-1 / 4
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 4
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 4
mâner Lungime12 "
Manipulați materialulPicătură de oțel forjat
Capacitate de încărcare1770 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere1770 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3/16 x 9/16
Deschidere12 In.
Tip tamponPlat
Diametru ax.3/4 în.
Pad rotativ1-1 / 4 In.
Tip pivotantMinge și soclu
Adâncimea gâtului5-1/2 "
TipClemă în L de adâncime
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.493
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiTipLăţimePreț
WILTON TOOLS 86800 Clemă cu bară Clemă F cu clichet 4 inci 1100 lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb.12 "2-3/8 "Clemă F cu clichet7 / 8 "€95.13
WILTON TOOLS 86810 Clemă cu bară Clemă F cu clichet 8 inch 1200 lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Clemă F cu clichet1"€128.42
WILTON TOOLS 86830 Clemă cu bară Clemă în L adâncă 20 inchi 1770 lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb.24 "4-3/4 "Clemă în L de adâncime1.5 "€172.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 86820 Colier bară Colier în L adânc 12 inch 1770 lb
€154.08 /unitate