Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 86800 Clemă cu bară Clemă F cu clichet 4 inci 1100 lb | AD4CCE 41D465 / LC4

WILTON TOOLS 86800 Clemă cu bară Clemă F cu clichet 4 inch 1100 lb

În stoc
Articol: AD4CCE Model: 86800Ref încrucișat: 41D465 / LC4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€95.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de pârghie
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei1 x 1/2 in.
Grosimea barei (in.)1 x 1 / 2
Lățimea barei (inch)1/2
Față de clemă (in.)7/8 x 1-1/4
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 4
Suprafața de prindere W (in.)7/8
mâner Lungime12 "
Manipulați materialulPicătură de oțel forjat
Capacitate de încărcare1100 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere1100 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1 x 1 / 2
Deschidere4 In.
Tip tamponPlat
Pad rotativ7/8 x 1-1 / 4 In.
Tip pivotantMinge și soclu
Adâncimea gâtului2-3/8 "
TipClemă F cu clichet
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiTipLăţimePreț
WILTON TOOLS 86810 Clemă cu bară Clemă F cu clichet 8 inch 1200 lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Clemă F cu clichet1"€128.42
WILTON TOOLS 86820 Clemă cu bară Clemă în L adâncă 12 inch 1770 lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb.12 "5-1/2 "Clemă în L de adâncime1.25 "€154.08
WILTON TOOLS 86830 Clemă cu bară Clemă în L adâncă 20 inchi 1770 lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb.24 "4-3/4 "Clemă în L de adâncime1.5 "€172.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 86800 Clemă cu bară Clemă F cu clichet 4 inch 1100 lb
€95.13 /unitate