Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS CBV-65 Menghină portabilă pivotantă 2-1/2 inch | AE4LPL 5LK42 / 63198

WILTON TOOLS CBV-65 Menghină portabilă cu clemă pivotantă 2-1/2 in

În stoc
Articol: AE4LPL Model: CBV-65Crucea Ref: 5LK42 / 63198
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
€267.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină portabilă
Tip de bazăPivot cu clemă
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
Fața maxilaruluistriată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii2.5 "
MaterialFier ductil
Max. Deschidere2-1/8 "
Diametrul orificiului de montare.0
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare1
Inălțime totală5.375 "
Lungime totală10.125 "
Lățimea totală10.25 "
ReversibilNu
Unghi pivotant45 grade
Adâncimea gâtului1.75 "
Tip menghinăsuper Junior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9895
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8205700060
Tara natalaCZ

Detalii produs:

Menghina portabila Wilton Tools CBV-65 este ideala pentru prinderea usoara a pieselor de dimensiuni mici prin prindere direct pe un banc de lucru. Poate fi amplasat atat pe verticala cat si pe orizontala. Această menghină Wilton poate fi îndepărtată după operare pentru a economisi spațiu și pentru a transporta unitatea într-o altă locație de lucru.

Caracteristici:

  • Menghină portabilă Wilton Tools CBV-65 este o menghină Super-Junior care funcționează ca alternativă la menghina cu șuruburi.
  • Baza sa se rotește cu 45 de grade în direcția stângă sau dreaptă, iar fălcile canelate și înlocuibile fac din această unitate o menghină ușoară, ideală.
  • Această menghină Wilton are un mecanism dublu de blocare pentru a asigura stabilitatea.

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcută această menghină portabilă Wilton Tools CBV-65?

A. Această menghină Wilton ușoară este realizată din fontă ductilă, oferind rigiditate structurală.

Î. Care este dimensiunea maximă a fălcilor acestei menghine portabile Wilton Tools CBV-65?

A. Această menghină Wilton are o lățime a falcii de 2-1/2 inchi pentru o deschidere maximă de 2-1/8 inci și o adâncime a gâtului de 1-3/4 inci.

Î. La ce folosește designul închis în această menghină Wilton?

A. Designul închis al acestei cleme portabile pentru menghină Wilton Tools CBV-65 previne intrarea contaminanților și păstrează lubrifierea în interior pentru o funcționare lină.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS CBV-65 Menghină portabilă cu clemă pivotantă 2-1/2 in
€267.40 /unitate