Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PEM198LF Gauge Pressure 2 Inch 0 to 300 psi | AH7HHK 36TV95

WINTERS INSTRUMENTS PEM198LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 300 psi

În stoc
Element: AH7HHK Model: PEM198LFCrucea Ref: 36TV95
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
€20.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1/8 "MNPT
Dimensiunea cadranului2"
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăFara plumb
Gamă0 la 300
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr
    • Caracteristici: Inel cu ramă de frecare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiGamăPreț
WINTERS INSTRUMENTS PEM1299LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 15 psi | AH7HFM 36TV51 PEM1299LF1.5 "0 la 15€24.73
WINTERS INSTRUMENTS PEM1300LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 30 psi | AH7HFN 36TV52 PEM1300LF1.5 "0 la 30€24.73
WINTERS INSTRUMENTS PEM1301LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 60 psi | AH7HFP 36TV53 PEM1301LF1.5 "0 la 60€24.73
WINTERS INSTRUMENTS PEM1320LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 100 psi | AH7HFQ 36TV54 PEM1320LF1.5 "0 la 100€24.73
WINTERS INSTRUMENTS PEM1321LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 160 psi | AH7HFR 36TV55 PEM1321LF1.5 "0 la 160 psi€24.73
WINTERS INSTRUMENTS PEM1322LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 200 psi | AH7HFT 36TV56 PEM1322LF1.5 "0 la 200€24.73
WINTERS INSTRUMENTS PEM1323LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 300 psi | AH7HFU 36TV57 PEM1323LF1.5 "0 la 300€24.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM198LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 300 psi
€20.41 /unitate