Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Indicator de testare maxim 2.5 inchi 0-160 psi | AG9HHA 20JN40

WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Indicator maxim de testare 2.5 inchi 0-160 psi

În stoc
Articol: AG9HHA Model: PETM213LFCrucea Ref: 20JN40
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
€42.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiTop
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiIndicator maxim de citire
Aplicație primarăTestarea presiunii apei la domiciliu
Gamă0 la 160 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăCuloarea cazuluiCauza MaterialGamăLocația conexiuniiDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiTipul gabarituluiPreț
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF Presiune manometrică 0 până la 60 psi 4-1/2 inch | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 60De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF Presiune manometrică 0 până la 100 psi 4-1/2 inch | AG9HGA 20JN17 PCT323LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 100De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF Presiune manometrică 0 până la 160 psi 4-1/2 inch | AG9HGB 20JN18 PCT324LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 160 psiDe jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF Presiune manometrică 0 până la 200 psi 4-1/2 inch | AG9HGC 20JN19 PCT325LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 200De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF Presiune manometrică 0 până la 300 psi 4-1/2 inch | AG9HGD 20JN20 PCT326LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 300De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF Indicator de testare max. 2.5 inchi 0-300 psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFTestarea presiunii apei la domiciliu-Oţel0 la 300Top3 / 4 "2.5 "Indicator maxim de citire€42.53
WINTERS INSTRUMENTS PCT293LF Presiune manometrică 4-1/2 inch 0 până la 1000 psi | AH7HFE 36TV44 PCT293LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 1000De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€81.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Indicator maxim de testare 2.5 inchi 0-160 psi
€42.53 /unitate