Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE DE IARNĂ TAS150LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFB 20JN64

WINTERS INSTRUMENTS TAS150LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt

În stoc
Element: AF6UFB Model: TAS150LF.Crucea Ref: 20JN64
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
€105.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru
Acuratete2%
Locația conexiuniiUnghi
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
UmpleSticlă cu lichid roșu
Temp. Gamă-40 de grade F până la 400 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9025114000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: carcasă ABS rezistentă la impact (5"), precizie de 2%, presiune maximă de operare 710 psi

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiTemp. GamăPreț
INSTRUMENTE DE IARNĂ TAS130LF. Termometru analog -40-110 grade 1/2 inch | AF6UEU 20JN57 TAS130LF.Drept-40 de grade până la 110 de grade€106.67
INSTRUMENTE DE IARNĂ TAS131LF. Termometru analog -40-110 grade 1/2 inch | AF6UEV 20JN58 TAS131LF.DreptGradele 20 la grade 180€103.25
INSTRUMENTE DE IARNĂ TAS132LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch | AF6UEW 20JN59 TAS132LF.DreptGradele 30 la grade 240€107.15
INSTRUMENTE DE IARNĂ TAS134LF. Termometru analog -40-110 grade 1/2 inch Npt | AF6UEX 20JN60 TAS134LF.DreptGradele 30 la grade 300€103.46
INSTRUMENTE DE IARNĂ TAS140LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UEY 20JN61 TAS140LF.Unghi-40 de grade până la 110 de grade€98.00
INSTRUMENTE DE IARNĂ TAS141LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UEZ 20JN62 TAS141LF.UnghiGradele 20 la grade 180€111.91
INSTRUMENTE DE IARNĂ TAS143LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFA 20JN63 TAS143LF.Unghi30 de grade până la 30 de grade 0 grade€102.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TAS150LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt
€105.90 /unitate