Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE DE IARNA TIM101LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFK 20JN72

WINTERS INSTRUMENTS TIM101LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt

În stoc
Element: AF6UFK Model: TIM101LF.Crucea Ref: 20JN72
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
€166.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru
Acuratete2%
Locația conexiuniiUnghi variabil
Dimensiunea conexiunii3/4 "NPT
UmpleFluid organic
Lungimea tijei3.5 "
Temp. Gamă-40 de grade până la 110 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9025114000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conexiune cu unghi variabil, complet reglabilă, cameră cu bec umplută cu grafit

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCauza MaterialLungimea tijeiTemp. GamăPreț
INSTRUMENTE DE IARNA TIM104LF. Termometru analog -40-110 grade 1/2 inch Npt | AF6TNM 20JN80 TIM104LF.2%-3.5 "Gradele 30 la grade 180€166.12
INSTRUMENTE DE IARNA TIM105-6ALF. Termometru analog -40-110 grade 1/2 inch Npt | AF6TNN 20JN81 TIM105-6ALF.2%-6"30 de grade până la 30 de grade 0 grade€287.52
INSTRUMENTE DE IARNĂ TIM105ALF. Termometru analog -40-110 grade 1/2 inch Npt | AF6TNP 20JN82 TIM105ALF.2%Aluminiu3.5 "30 de grade până la 30 de grade 0 grade€183.42
INSTRUMENTE DE IARNA TIM105LF. Termometru analog -40-110 grade 1/2 inch Npt | AF6TNQ 20JN83 TIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 de grade până la 30 de grade 0 grade€166.12
INSTRUMENTE DE IARNĂ TIM100-6ALF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFE 20JN67 TIM100-6ALF.+/- 1%-6"Gradele 30 la grade 240€303.33
INSTRUMENTE DE IARNA TIM100-6LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFF 20JN68 TIM100-6LF.+/- 1%-6"Gradele 30 la grade 240€269.77
INSTRUMENTE DE IARNĂ TIM100ALF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFG 20JN69 TIM100ALF.2%Aluminiu3.5Gradele 30 la grade 240€183.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TIM101LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt
€166.12 /unitate