WIRECRAFTERS AP12 Panouri reglabile 1 -11 W x 12h | AC6QEX 35W516

WIRECRAFTERS AP12 Panouri reglabile 1 -11 W x 12'h

Articol: AC6QEX Model: AP12Crucea Ref: 35W516
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€426.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de partiții reglabil
Respectarea agențieiRIA
Construcţie840 Specificații - 2 x 1" dreptunghiular, 10 ga. plasă de sârmă țesătă
finalizareaEmail gri
FuncţieAdaugă până la 11 "de reglabilitate la un panou
Ecartament10 cal.
Înălţime12ft
MaterialSârmă de oțel, plasă țesută
Înălțimea panoului12.0 ft.
Dimensiune panouPanou reglabil de 12 ft H (2-1 / 2 până la 11 ")
Lățimea panoului1 "până la 11"
Postați materialulTuburi din oțel
Lățimea postării2"
TipReglabil
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
WIRECRAFTERS AP8 Panouri reglabile 1 -11 W x 8 AP88ft€236.42
RFQ
WIRECRAFTERS AP10 Panouri reglabile 1 -11 W x 10 AP1010ft€265.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS AP12 Panouri reglabile 1 -11 W x 12'h
€426.34 /unitate