WIRECRAFTERS CP5 Corner Post Machine Guard | AC6QKF 35W617

WIRECRAFTERS CP5 Apărător pentru stalpi de colț

Articol: AC6QKF Model: CP5Crucea Ref: 35W617
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€123.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStalp de colț pentru barieră fizică
Respectarea agențieiRIA
finalizareaStrat de pulbere gri
FuncţieȘuruburi (2) Secțiunile panoului de barieră fizică împreună la un colț sau la sfârșitul unei curse
Ecartament14 cal.
Înălţime6 '2 "
Înălțimea postului5 '3-1 / 4 "
Lățimea postării4"
postări2 x 2 "x 14 ga. Tub pătrat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS CP5 Apărător pentru stalpi de colț
€123.46 /unitate