WIRECRAFTERS HDR455 Ușă cu balamale cu barieră fizică | AC6QKU 35W629

WIRECRAFTERS HDR455 Ușă cu balamale cu barieră fizică

Articol: AC6QKU Model: HDR455Crucea Ref: 35W629
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,098.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBariera fizică Ușă cu balamale
Respectarea agențieiRIA
Construcţie840 Specificații - 2 x 1" dreptunghiular, 10 ga. plasă de sârmă țesătă
Înălțimea ușii5ft
Dimensiunea ușii4 W x 5 ft H
Tip de ușăLeagăn
Lățimea ușii4ft
finalizareaEmail gri
FuncţiePermite intrarea în mașină sau robot printr-o ușă care se leagă
Ecartament10 cal.
Înălţime5ft
MaterialPlasă de sârmă țesută
Înălțimea postului5 '3-1 / 4 "
Lățimea postării2"
postări2 x 2 "x 14 ga. Tub pătrat
Lăţime3 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiPreț
WIRECRAFTERS HDR355 Ușă cu balamale cu barieră fizică | AC6QKT 35W628 HDR3553ft€871.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS HDR455 Ușă cu balamale cu barieră fizică
€1,098.52 /unitate