Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIREMOLD UL208BC Unitate centrală 15a 4 Prize 6 picioare Alb | AA8TYU 1A944

WIREMOLD UL208BC Unitate centrală 15a 4 Prize 6 picioare Alb

În stoc
Articol: AA8TYU Model: UL208BCCrucea Ref: 1A944
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
€61.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ieșire
amperi15
CuloriAlb
Lungime cablu6ft
Ecartament / Conductor14/3
CalitateIndustrial
Înălţime2"
Material carcasăAluminiu
Lungime7.5 "
Max. Amperi15
Grad medicalNu
Stil de montareSnap-On, Slide-Off
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere4
Numărul de comutatoare5
Numărul de prize de transformare0
Distanță centru ieșire1-15/16 "
Indicator de putereDa
Voltaj120
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536308000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIREMOLD UL208BC Unitate centrală 15a 4 Prize 6 picioare Alb
€61.96 /unitate