Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Trimmer WISS 428N îndoit | AE4PKQ 5MC18

WISS 428N Trimmer Bent

În stoc
Articol: AE4PKQ Model: 428NCrucea Ref: 5MC18
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
€58.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece industriale
ReglabilNu
Marginea lameiDrept
Materialul lameiOțel cu conținut ridicat de carbon, placat cu nichel
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaNegru
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulOțel acoperit cu carbon ridicat
Stilul mâneruluiCompensa
Tip mânerOffset cu inel inferior mărit
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii3.75 "
Lungime totală8.125 "
Tipul punctuluiLama ascuțită, superioară se rotunjește la punct
Aplicație primarăȚesătură și fir
Forma vârfuluiAscuţit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8213009000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăReglabilMaterialul lameiTipul punctuluiAplicație primarăManipulați culoareaManipulați materialulTip mânerPreț
WISS W20P foarfecă industrială 10 1/4 inch cu pernă de prindere | AD6YUP 4CP68 W20P10.25 "DaOțel pentru tacâmuri, lustruitAscuţitIndustrialRoșuOțel acoperit cu tacâmuriGrip de perne offset€68.44
WISS W22N Foarfecă industrială 12 1/4 inch 6 1/8 inch tăiat | AD6YUR 4CP70 W22N12.25 "DaOțel pentru tacâmuri, lustruitAscuţitIndustrialNegruOțel acoperit cu tacâmuriOffset cu inel inferior mărit€85.97
Trimmer WISS 438N drept | AE4PKR 5MC19 438N8.125 "NuOțel cu conținut ridicat de carbon, placat cu nichelAscuţitȚesături și tapițerieNegruOțel acoperit cu carbon ridicatDrept cu inel inferior mărit€65.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS 428N Trimmer Bent
€58.75 /unitate