Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WISS W20P foarfecă industrială 10 1/4 inch cu pernă de prindere | AD6YUP 4CP68

WISS W20P Forfecare industrială 10 1/4 inch Mâner pernă

În stoc
Element: AD6YUP Model: W20PCrucea Ref: 4CP68

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€67.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece industriale
ReglabilDa
Marginea lameiDrept
Materialul lameiOțel pentru tacâmuri, lustruit
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulOțel acoperit cu tacâmuri
Stilul mâneruluiCompensa
Tip mânerGrip de perne offset
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii4.75 "
Lungime totală10.25 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarăIndustrial
Forma vârfuluiAscuţit
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8213009000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăReglabilMaterialul lameiTipul punctuluiAplicație primarăManipulați culoareaManipulați materialulTip mânerPreț
WISS W22N Foarfecă industrială 12 1/4 inch 6 1/8 inch tăiat | AD6YUR 4CP70 W22N12.25 "DaOțel pentru tacâmuri, lustruitAscuţitIndustrialNegruOțel acoperit cu tacâmuriOffset cu inel inferior mărit€83.28
Trimmer WISS 428N îndoit | AE4PKQ 5MC18 428N8.125 "NuOțel cu conținut ridicat de carbon, placat cu nichelLama ascuțită, superioară se rotunjește la punctȚesătură și firNegruOțel acoperit cu carbon ridicatOffset cu inel inferior mărit€58.91
Trimmer WISS 438N drept | AE4PKR 5MC19 438N8.125 "NuOțel cu conținut ridicat de carbon, placat cu nichelAscuţitȚesături și tapițerieNegruOțel acoperit cu carbon ridicatDrept cu inel inferior mărit€68.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS W20P Forfecare industrială 10 1/4 inch Mâner pernă
€67.22 /unitate