Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WISS W22N Foarfecă industrială 12 1/4 inch 6 1/8 inch tăiat | AD6YUR 4CP70

WISS W22N Foarfecă industrială 12 1/4 inch 6 1/8 inch tăiat

În stoc
Element: AD6YUR Model: W22NCrucea Ref: 4CP70
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
€83.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece industriale
ReglabilDa
Marginea lameiDrept
Materialul lameiOțel pentru tacâmuri, lustruit
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaNegru
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulOțel acoperit cu tacâmuri
Stilul mâneruluiCompensa
Tip mânerOffset cu inel inferior mărit
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii6.125 "
Lungime totală12.25 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarăIndustrial
Forma vârfuluiAscuţit
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8213009000
Tara natalaCO

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăReglabilMaterialul lameiTipul punctuluiAplicație primarăManipulați culoareaManipulați materialulTip mânerPreț
WISS W20P foarfecă industrială 10 1/4 inch cu pernă de prindere | AD6YUP 4CP68 W20P10.25 "DaOțel pentru tacâmuri, lustruitAscuţitIndustrialRoșuOțel acoperit cu tacâmuriGrip de perne offset€67.22
Trimmer WISS 428N îndoit | AE4PKQ 5MC18 428N8.125 "NuOțel cu conținut ridicat de carbon, placat cu nichelLama ascuțită, superioară se rotunjește la punctȚesătură și firNegruOțel acoperit cu carbon ridicatOffset cu inel inferior mărit€58.91
Trimmer WISS 438N drept | AE4PKR 5MC19 438N8.125 "NuOțel cu conținut ridicat de carbon, placat cu nichelAscuţitȚesături și tapițerieNegruOțel acoperit cu carbon ridicatDrept cu inel inferior mărit€68.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS W22N Foarfecă industrială 12 1/4 inch 6 1/8 inch tăiat
€83.28 /unitate