Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WISS M300 Snip Multifunctional | AD8ZVT 4NV65

WISS M300 Snip Multifunctional

În stoc
Articol: AD8ZVT Model: M300Crucea Ref: 4NV65
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
€44.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip de aviație
Tipul curbeiÎngust
Acțiune de tăiereDrept
Tăierea muchieizimțată
Lungimea de tăiere3"
Manipulați culoareaVizibilitate înaltă portocalie
Design mânerMâner antiderapant
Tip mânerAntiderapant, acțiune de pârghie compusă
Tipul maxilaruluiAntiderapant zimțat
MaterialOţel
Ecartament metalic20 ușoară
Lungime totală10.5 "
Zăvor de siguranțăDa
Tipmultifuncțională

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereLungimea de tăiereManipulați culoareaDesign mânerMaterialEcartament metalicPreț
WISS M1X Aviation Snips Stânga 10-1/2 inch | AH3FNJ 31LZ40 M1XStânga1.375 "Negru / RosuErgonomicOțel cu molibden18 ușoară-
RFQ
WISS M2X Aviation Snips dreapta 10-1/2 inch | AH3FNK 31LZ41 M2XDreapta1.375 "Negru / VerdeErgonomicOțel cu molibden18 ușoară-
RFQ
Tăiere pentru aviație WISS M3X 10-1/2 inch | AH3FNL 31LZ42 M3XStânga / Dreapta / Dreaptă1.375 "Galben închisErgonomicOțel cu molibden18 ușoară-
RFQ
Tăiere de tăiere a metalelor WISS M1P, dreaptă, lungime de 9 3/4 inch, lungime de tăiere de 1 1/2 inch oțel, plastic | CN2QTV M1X / 31LZ40 M1P------€50.88
Tăiere de tăiere a metalelor WISS M2P, dreaptă, lungime de 9 3/4 inch, lungime de tăiere de 1 1/2 inch oțel, plastic | CN2QTW M2X / 31LZ41 M2P------€50.88
Tăiere de tăiere a metalelor WISS M3P, dreaptă, lungime de 9 3/4 inch, lungime de tăiere de 1 1/2 inch oțel, plastic | CN2QTX M3X / 31LZ42 M3P------€50.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS M300 Snip Multifunctional
€44.62 /unitate