Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WISS W20W Foarfecă pentru covor/țesături 10 1/4 in | AD6YUQ 4CP69

WISS W20W Foarfecă pentru covor/țesături 10 1/4 in

În stoc
Element: AD6YUQ Model: W20WCrucea Ref: 4CP69
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
€84.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece pentru covoare
ReglabilDa
Marginea lameiDrept
Materialul lameiOțel pentru tacâmuri, lustruit
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaNegru
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulOțel acoperit cu tacâmuri
Stilul mâneruluiCompensa
Tip mânerOffset cu inel inferior mărit
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii4.75 "
Lungime totală10.25 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarăCovoare și țesături grele
Forma vârfuluiAscuţit
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8213009000
Tara natalaCO

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiLungime totalăPreț
WISS W22W Foarfecă pentru covor/țesături 12 1/4 in | AD6YUT 4CP72 W22W6.125 "12.25 "€99.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS W20W Foarfecă pentru covor/țesături 10 1/4 in
€84.86 /unitate