Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WISS W22W Foarfecă pentru covor/țesături 12 1/4 in | AD6YUT 4CP72

WISS W22W Foarfecă pentru covor/țesături 12 1/4 in

În stoc
Element: AD6YUT Model: W22WCrucea Ref: 4CP72
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
€97.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece pentru covoare
ReglabilDa
Marginea lameiDrept
Materialul lameiOțel pentru tacâmuri, lustruit
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaNegru
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulOțel acoperit cu tacâmuri
Stilul mâneruluiCompensa
Tip mânerOffset cu inel inferior mărit
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii6.125 "
Lungime totală12.25 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarăCovoare și țesături grele
Forma vârfuluiAscuţit
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8213009000
Tara natalaCO

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiLungime totalăPreț
WISS W20W Foarfecă pentru covor/țesături 10 1/4 in | AD6YUQ 4CP69 W20W4.75 "10.25 "€92.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS W22W Foarfecă pentru covor/țesături 12 1/4 in
€97.18 /unitate