Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI -28123 Priză 1/2 inch Drive 23mm Hex

În stoc
Element: AH7LUY Model: KTI-28123Crucea Ref: 36WA85
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
€7.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialChrome vanadiu
Număr de puncte6
Tip de ieșire6 pct.
Lungime totală1 9 / 16 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea23mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.127
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)3.08
Lățimea navei (cm)4.6
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KTI KTI-28110 Priză 1/2 inch Drive 10mm Hex | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.510€7.01
KTI KTI-28112 Priză 1/2 inch Drive 12mm Hex | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "€7.07
KTI KTI-28113 Priză 1/2 inch Drive 13mm Hex | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.513€6.34
KTI KTI-28114 Priză 1/2 inch Drive 14mm Hex | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm€5.67
KTI KTI-28115 Priză 1/2 inch Drive 15mm Hex | AH7LUP 36WA77 KTI-281151.515mm€6.67
KTI KTI-28116 Priză 1/2 inch Drive 16mm Hex | AH7LUQ 36WA78 KTI-281161.516mm€6.34
KTI KTI-28117 Priză 1/2 inch Drive 17mm Hex | AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm€7.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -28123 Priză 1/2 inch Drive 23mm Hex
€7.47 /unitate