Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WM CASTER WMR220-100 Suport de nivelare 8900lb. Oțel cu înălțime de 6 inchi | AG4VAC 34RU59

WM CASTER Suport de nivelare WMR220-100 8900lb. Oțel cu înălțime de 6 inci

În stoc
Articol: AG4VAC Model: WMR220-100Crucea Ref: 34RU59
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
€234.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăCauciuc
Dia de bază.8-21/32 "
Lungimea șurubului4"
ConstrucţieOţel
finalizareaNichel
Înălţime6"
Tip de montare de nivelareAnti-vibrații
Capacitate de încărcare8900 lb.
Dimensiune de filetM20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8429521020

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.Lungimea șurubuluiÎnălţimeCapacitate de încărcareDimensiune de filetPreț
WM CASTER WMR160-100 Suport de nivelare 6700lb. 5-5/8in. H Oțel | AG4VAB 34RU58 WMR160-1006-19/64 "4"5.625 "6700 lb.M16€165.98
WM CASTER WMRH160-87 Suport de nivelare 6700lb. 6-7/64in. H Oțel | AG4VAD 34RU60 WMRH160-876-19/64 "3 27 / 64 "6 7 / 64 "6700 lb.M16€360.52
WM CASTER WMRH220-93 Suport de nivelare 8900lb. 6-3/4in. H Oțel | AG4VAE 34RU61 WMRH220-938-21/32 "3 21 / 32 "6.75 "8900 lb.M20€494.08
WM CASTER WMT140-100 Suport de nivelare 6700lb. 5-55/64in. H Oțel | AG4VAF 34RU62 WMT140-1005.5 "4"5 55 / 64 "6700 lb.M16€350.50
WM CASTER WMT190-100 Suport de nivelare 8900lb. 6-9/64in. H Oțel | AG4VAG 34RU63 WMT190-1007.5 "4"6 9 / 64 "8900 lb.M20€494.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WM CASTER Suport de nivelare WMR220-100 8900lb. Oțel cu înălțime de 6 inci
€234.95 /unitate