WOODHEAD 1200740030 Receptacul cu canale duble, 2 poli, lungime de 1.0 picioare

Articol: CH3EGF Model: 1200740030Cross Ref: 7R2A06A19A120
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient masculin
Tip cabluConduce
Tip cuplajFir extern
Calea cheiiDual
Lungime0.305m
Dimensiunea filetului de montare1/4 "- 18 NPT
Număr de poli2
OrientareDrept
Interval de temperatură-20 până la 80 de grade C
TipMasculin
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Micro-Schimbare

Variante de produs

ProdusModelTip cuplajLungimeDimensiunea filetului de montareNumăr de poliTipPreț
WOODHEAD 1200740014 Receptacul cu canale duble, 2 poli, filet 1/4 până la 18 NPT, lungime 1.0 picioare | CH2HRL 7R2A00A19A120 1200740014Fir intern0.305m1/4 "- 18 NPT2Femeie-
RFQ
WOODHEAD 1200740044 Receptacul tată, 2 poli, 12 inchi, dimensiune 1/2-14 NPT | CH2HRU 7R2006A19A1203 1200740044------
RFQ
WOODHEAD 1200740042 Receptacul cu canale duble, 2 poli, filet 1/2 până la 14 NPT, drept, lungime 1.0 picioare | CH2HRW 7R2006A19A120 1200740042Fir extern0.305m1/2 "- 14 NPT2Masculin-
RFQ
WOODHEAD 1200740041 Prize tată, 2 poli, 12 inch, dimensiune 18/1, PVC, oțel inoxidabil | CH2HRX 7R2006A17A1201 1200740041------
RFQ
WOODHEAD 1200740040 Receptacul tată, 2 poli, 12 inchi, dimensiune 18/1 | CH2HRZ 7R2006A17A120 1200740040------
RFQ
WOODHEAD 1200740081 Receptacul cu canale duble, 3 poli, filet 1/4 până la 18 NPT, drept, lungime 1.83 m | CH2HYL 7R3A06A19F060 1200740081Fir extern1.83m1/4 "- 18 NPT3Masculin-
RFQ
WOODHEAD 1200740077 Priză tată, 3 poli, 5 picioare, dimensiune 18/1, PVC, oțel inoxidabil | CH2HYQ 7R3A06A17F0501 1200740077------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200740030 Receptacul cu canale duble, 2 poli, lungime de 1.0 picioare