WOODHEAD 1200980014 Set cablu cu două capete, 5 poli, mamă-tată, 24 AWG, 10 m

Articol: CG9XLU Model: 1200980014Ref încrucișat: BB5S30PP4M100
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.315 "
Culoare jachetă cabluViolet
Material jachetă cabluPUR
Lungime cablu32.81 ft.
Tip cabluPereche răsucită
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiInversa
Număr de poli5
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 80 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)24

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare jachetă cabluLungime cabluTip cabluNumăr de poliOrientareInterval de temperaturăTipPreț
WOODHEAD 1200980035 Set cablu cu două capete, 5 poli, mamă la tată, 24 AWG, 10 m | CG9XLA BB5S33PP4M100 1200980035Violet32.81 ft.Pereche răsucită590 Grade-20 până la 80 de grade CFemeie barbat-
RFQ
WOODHEAD 1200980034 Set cablu, 5 poli, mascul femela, 8m, 90 grade, ecranat, PBU | CG9XLC BB5S33PP4M080 1200980034--------
RFQ
WOODHEAD 1200980027 Set de cablu, 5 poli, mascul femela, 10m, drept la 90 de grade, ecranat, PBU | CG9XLE BB5S32PP4M100 1200980027--------
RFQ
WOODHEAD 1200980021 Set de cablu, 5 poli, mascul femela, 5m, drept, 90 de grade, ecranat, PBU | CG9XLG BB5S31PP4M050 1200980021--------
RFQ
WOODHEAD 1200980018 Set de cablu, 5 poli, mascul femela, 24.3 m, drept, ecranat | CG9XLK BB5S30PP4M243 1200980018--------
RFQ
WOODHEAD 1200980017 Set de cablu cu două capete, 5 poli, mamă la tată, 24 AWG, 20 m | CG9XLM BB5S30PP4M200 1200980017Violet65.62 ft.Pereche răsucită5Drept-20 până la 80 de grade CFemeie barbat-
RFQ
WOODHEAD 1200980016 Set de cablu, 5 poli, mascul femela, 14m, drept, ecranat, PBU | CG9XLP BB5S30PP4M140 1200980016--------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200980014 Set cablu cu două capete, 5 poli, mamă-tată, 24 AWG, 10 m