WOODHEAD 1300240232 Set cablu cu un singur capăt, 5 poli, mamă la coadă, 22 AWG, PVC, cablu, 1 m

Articol: CH2ZQZ Model: 1300240232Crucea Ref: DND90A-M010
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Culoare jachetă cabluGri
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu3.28 ft.
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli5
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 80 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Material jachetă cabluLungime cabluMaterial de contactOrientareInterval de temperaturăTipPreț
WOODHEAD 1300240121 Set cablu, 5 poli, mamă, 20 m, drept, trunchi | CH2AYG DN10SS8-M200 1300240121--------
RFQ
WOODHEAD 1300240119 Set cablu, 5 poli, mamă, 15 m, drept, trunchi | CH2AYJ DN10SS8-M150 1300240119--------
RFQ
WOODHEAD 1300240127 Set cablu, 5 poli, mamă, 50 m, drept, trunchi | CH2AYL DN10SS-M500 1300240127--------
RFQ
WOODHEAD 1300240126 Set cablu, 5 poli, mamă, 20 m, drept, trunchi | CH2AYN DN10SS-M200 1300240126--------
RFQ
WOODHEAD 1300240001 Set cablu, 5 poli, mamă, 80 m, drept, trunchi | CH2AYQ DN10A-M800 1300240001--------
RFQ
WOODHEAD 1300240108 Set cablu, 5 poli, mamă, 60 m, drept, trunchi | CH2AYT DN10A-M600 1300240108--------
RFQ
WOODHEAD 1300240106 Set cablu, 5 poli, mamă, 50 m, drept, trunchi | CH2AYW DN10A-M500 1300240106--------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300240232 Set cablu cu un singur capăt, 5 poli, mamă la coadă, 22 AWG, PVC, cablu, 1 m