WOODHEAD 1300390283 Priză tată, 5 poli, cu cablu trunchi, drept, lungime de 1.97 inchi

Articol: CH2YBU Model: 1300390283Ref. cruce: DN5000-M005
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient masculin
Tip cuplajFir intern
Calea cheiiSingur
Lungime0.05m
Dimensiunea filetului de montare1/2 "- 14 NPT
Număr de poli5
OrientareDrept
Interval de temperatură-20 până la 80 de grade C
TipFemeie

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Trunchiul DeviceNet

Variante de produs

ProdusModelTip cuplajLungimeTipPreț
WOODHEAD 1300390308 Priză tată, 5 poli, 2 m, oțel inoxidabil | CH2YKN DN5100SS-M020 1300390308----
RFQ
WOODHEAD 1300390307 Priză tată, 5 poli, 1 m, oțel inoxidabil | CH2YKQ DN5100SS-M010 1300390307----
RFQ
WOODHEAD 1300390306 Priză tată, 5 poli, dimensiune 3 m | CH2YKT DN5100NB-M030 1300390306----
RFQ
WOODHEAD 1300390304 Receptacul tată, 5 poli, 1/2 până la 14 NPT, drept, 19.68 picioare lungime | CH2YKV DN5100-M060 1300390304Fir extern6mMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300390303 Receptacul tată, 5 poli, 1/2 până la 14 NPT, drept, 16.40 picioare lungime | CH2YKX DN5100-M050 1300390303Fir extern5mMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300390302 Receptacul tată, 5 poli, 1/2 până la 14 NPT, drept, 13.12 picioare lungime | CH2YKZ DN5100-M040 1300390302Fir extern4mMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300390301 Receptacul tată, 5 poli, 1/2 până la 14 NPT, drept, 9.84 picioare lungime | CH2YLA DN5100-M030 1300390301Fir extern3mMasculin-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300390283 Priză tată, 5 poli, cu cablu trunchi, drept, lungime de 1.97 inchi