WOODHEAD 1300630012 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, tată la coadă, 10 AWG, PVC, cablu, 2 m

Articol: CH2XJN Model: 1300630012Crucea Ref: C04106A48M020
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.78 "
Culoare jachetă cabluGri
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu6.56 ft.
Tip cabluSTOOW, TC-ER
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiAlterna
Număr de poli4
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 90 de grade C
TipMasculin
Dimensiunea firului (AWG)10

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Calea cheiiNumăr de poliOrientareTipPreț
WOODHEAD 1300630095 Set cablu, 4 poli, mamă, drept, 10 dimensiuni, gri, PVC, 4.5 m | CG9XXL C04000A48M045 1300630095------
RFQ
WOODHEAD 1300630094 Set cablu, 4 poli, mamă, drept, 10 dimensiuni, gri, PVC, 4.3 m | CG9XXN C04000A48M043 1300630094------
RFQ
WOODHEAD 1300630093 Set cablu, 4 poli, mamă, drept, 10 dimensiuni, gri, PVC, 4m | CG9XXQ C04000A48M040 1300630093------
RFQ
WOODHEAD 1300630092 Set cablu, 4 poli, mamă, drept, 10 dimensiuni, gri, PVC, 3m | CG9XXT C04000A48M030 1300630092------
RFQ
WOODHEAD 1300630091 Set cablu, 4 poli, mamă, drept, 10 dimensiuni, gri, PVC, 2.9 m | CG9XXV C04000A48M029 1300630091------
RFQ
WOODHEAD 1300630088 Set cablu, 4 poli, mamă, drept, 10 dimensiuni, gri, PVC, 1.5 m, oțel inoxidabil | CG9XXX C04000A48M0158 1300630088------
RFQ
WOODHEAD 1300630082 Set cablu, 4 poli, mamă, drept, 12 dimensiuni, gri, PVC, 250m | CG9XXZ C04000A47T250 1300630082------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300630012 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, tată la coadă, 10 AWG, PVC, cablu, 2 m