WOODHEAD 1300870096 Mulinetă de vânt manual pentru utilizare grea cu inel glisant cu 3 conductori, dimensiune 14/3, SOW, 15.24 m

Articol: CH2UHR Model: 1300870096Crucea Ref: 932B143
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete de cablu de vânt de mână
învelișpulbere de acoperire
Lungime cablu50 ft.
Adâncime13.25 "
Înălţime17.6 "
Material carcasăOţel
Număr de conductori3
Numărul de recipiente1
Lăţime9.5 "
Dimensiunea firului (AWG)14

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAdâncimeÎnălţimeNumărul de recipienteLăţimePreț
WOODHEAD 1300870044 Mulinetă de vânt manual pentru utilizare grea, mufă și conector, dimensiune 12/3, SOW, 30.48 m | CG9WZF 915D123 1300870044100 ft.18 "18.5 "-10.75 "-
RFQ
WOODHEAD 1300870041 Mulinetă manuală rezistentă, dimensiune 12/3, SOW, 45.72 m | CG9WZG 914P123 1300870041150 ft.18 "18.5 "210.75 "-
RFQ
WOODHEAD 1300870040 Mulinetă manuală rezistentă, dimensiune 12/3, SOW, 30.48 m | CG9WZH 914D123 1300870040100 ft.18 "18.5 "210.75 "-
RFQ
WOODHEAD 1300870027 Mulinetă manuală rezistentă, dimensiune 14/3, SOW, 60.96 m | CG9WZL 910T143 1300870027200 ft.18 "18.5 "410.75 "-
RFQ
WOODHEAD 1300870026 Mulinetă manuală rezistentă, dimensiune 12/3, SOW, 45.72 m | CG9WZN 910P123 1300870026150 ft.18 "18.5 "410.75 "-
RFQ
WOODHEAD 1300870025 Mulinetă manuală rezistentă, dimensiune 14/3, SOW, 30.48 m | CG9WZQ 910D143 1300870025100 ft.18 "18.5 "410.75 "-
RFQ
WOODHEAD 1300870024 Mulinetă manuală rezistentă, dimensiune 12/3, SOW, 30.48 m | CG9WZT 910D123 1300870024100 ft.18 "18.5 "410.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300870096 Mulinetă de vânt manual pentru utilizare grea cu inel glisant cu 3 conductori, dimensiune 14/3, SOW, 15.24 m