WOODHEAD 1301470028 Priză de exterior cu lamă de blocare, 3 poli/4 fire, 3 faze, 250 V, dimensiunea corpului F3, negru

Articol: CH2YVZ Model: 1301470028Crucea Ref: 26W75BLK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Dimensiune prindere cablu3 / 4 "
Număr de poli3
TipMasculin

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune prindere cabluNumăr de poliPreț
WOODHEAD 1301470023 Fișă cu lamă de blocare, 2 poli/3 fire, 277 V, dimensiunea corpului F3 | CH2FKF 26W49 13014700233 / 4 "2-
RFQ
WOODHEAD 1301470018 Fișă cu lamă de blocare, 2 poli/3 fire, 125 V, dimensiunea corpului F3 | CH2HEQ 26W47 13014700183 / 4 "2-
RFQ
WOODHEAD 1301470034 Fișă cu lamă de blocare, 4 poli/5 fire, 3 faze, 600 V, dimensiunea corpului F3 | CH2YVN 26W83 13014700343 / 4 "4-
RFQ
WOODHEAD 1301470033 Fișă cu lamă de blocare, 4 poli/5 fire, 3 faze, 480 V, dimensiunea corpului F3 | CH2YVQ 26W82 13014700333 / 4 "4-
RFQ
WOODHEAD 1301470031 Fișă cu lamă de blocare, 4 poli/5 fire, 3 faze, 208 V, dimensiunea corpului F3 | CH2YVW 26W81 13014700313 / 4 "4-
RFQ
WOODHEAD 1301470030 Priză de exterior cu lamă de blocare, 3 poli/4 fire, 3 faze, 480 V, dimensiunea corpului F3, negru | CH2YVX 26W76BLK 13014700303 / 4 "3-
RFQ
WOODHEAD 1301470027 Fișă cu lamă de blocare, 3 poli/4 fire, 3 faze, 250 V, dimensiunea corpului F3 | CH2YWB 26W75 13014700273 / 4 "3-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1301470028 Priză de exterior cu lamă de blocare, 3 poli/4 fire, 3 faze, 250 V, dimensiunea corpului F3, negru