WOODHEAD 1301470094 Conector exterior extra dur, lamă de blocare, 2 poli/3 fire, 125 V, negru

Articol: CG9ZUH Model: 1301470094Crucea Ref: 29W47BLK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare etanș
Dimensiune prindere cablu1"
Număr de poli2
TipFemeie

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Watertite Extreme

Variante de produs

ProdusModelDimensiune prindere cabluNumăr de poliPreț
WOODHEAD 1301470111 Conector cu lamă de blocare, 3 poli/4 fire 600V | CG9ZTJ 29W77 13014701111"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470110 Conector cu lamă de blocare, placa de acoperire cu o singură rabatare, 3 poli/4 fire, 480 V | CG9ZTL 29W76MB 13014701101"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470109 Conector exterior extra dur, lamă de blocare, 3 poli/4 fire, 480 V, negru | CG9ZTN 29W76BLK 13014701091"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470108 Conector cu lamă de blocare, 3 poli/4 fire, 480 V | CG9ZTQ 29W76 13014701081"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470107 Conector cu lamă de blocare, placa de acoperire cu o singură rabatare, 3 poli/4 fire, 250 V | CG9ZTT 29W75MB 13014701071"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470106 Conector exterior extra dur, lamă de blocare, 3 poli/4 fire, 250 V, negru | CG9ZTV 29W75BLK 13014701061"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470104 Conector cu lamă de blocare, placa de acoperire cu o singură rabatare, 3 poli/4 fire, 125V/250V | CG9ZTX 29W74MB 13014701041"3-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1301470094 Conector exterior extra dur, lamă de blocare, 2 poli/3 fire, 125 V, negru