WOODHEAD 1301550161 Lamă de blocare a prizei, 3 poli/4 fire, 50A/250V/3 faze, dimensiunea corpului F5

Articol: CH2BBN Model: 1301550161Ref încrucișat: CS83W65
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Dimensiune prindere cablu1-1/4 "
Număr de poli3
TipMasculin

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliPreț
WOODHEAD 1301550149 Lamă de blocare a prizei, 3 poli/4 fire, 480 V, dimensiunea corpului F5 | CG9ZYE CS81W65 13015501493-
RFQ
WOODHEAD 1301550142 Lamă de blocare a prizei, 3 poli/4 fire, 50A/125V/250V, dimensiunea corpului F5 | CG9ZYN CS63W65 13015501423-
RFQ
WOODHEAD 1301550167 Lamă de blocare a prizei, 2 poli/3 fire, 480 V, dimensiunea corpului F5 | CH2BBJ CS84W65 13015501672-
RFQ
WOODHEAD 1301550155 Lamă de blocare a prizei, 2 poli/3 fire, 250V, dimensiunea corpului F5 | CH2BBT CS82W65 13015501552-
RFQ
WOODHEAD 1301550042 Fișă cu lamă de blocare, 3 poli/4 fire, 600 VAC/250 V DC | CH2EAK 3765N 13015500423-
RFQ
WOODHEAD 1301550163 Lamă de blocare a prizei, 2 poli/3 fire, 400V | CH2XTL CS8465N 13015501632-
RFQ
WOODHEAD 1301550157 Lamă de blocare a prizei, 3 poli/4 fire, 3 faze, 250 V | CH2XTT CS8365N 13015501573-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1301550161 Lamă de blocare a prizei, 3 poli/4 fire, 50A/250V/3 faze, dimensiunea corpului F5