Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 61-42MM priză metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 42 mm | AF8MXD 29AL36

WRIGHT TOOL Priză metrică standard de 61-42 mm, unitate de 3/4 inchi, 12 puncte, 42 mm

În stoc
Articol: AF8MXD Model: 61-42MMCrucea Ref: 29AL36
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
€88.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea42mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 61-21MM priză metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 21 mm | AF8MMV 29AL17 61-21MM2"21mm€44.61
WRIGHT TOOL 61-22MM priză metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 22 mm | AF8MMW 29AL18 61-22MM2"22mm€32.27
WRIGHT TOOL 61-23MM priză metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 23 mm | AF8MMX 29AL19 61-23MM2"23mm€32.27
WRIGHT TOOL 61-24MM priză metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 24 mm | AF8MMY 29AL20 61-24MM2"24mm€32.27
WRIGHT TOOL 61-25MM priză metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 25 mm | AF8MMZ 29AL21 61-25MM2"25mm€32.66
WRIGHT TOOL 61-26MM priză metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 26 mm | AF8MNA 29AL22 61-26MM2"26mm€33.24
WRIGHT TOOL 61-19MM priză metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 19 mm | AF8MWM 29AL15 61-19MM2"19mm€47.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL Priză metrică standard de 61-42 mm, unitate de 3/4 inchi, 12 puncte, 42 mm
€88.64 /unitate