Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 6134 Priză standard, unitate de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune de 1-1/16 inch

În stoc
Articol: AB8TKF Model: 6134Crucea Ref: 29AK80
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
€47.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 1 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-1/16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaTether capabilPreț
WRIGHT TOOL 6124 Priză standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 3/4 inchi | AF8MUX 29AK75 6124Hex2"3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.89
WRIGHT TOOL 6126 Priză standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 13/16 inchi | AF8MUY 29AK76 6126Hex2"13 / 16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.89
WRIGHT TOOL 6128 Priză standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 7/8 inchi | AF8MUZ 29AK77 6128Hex2"7 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.89
WRIGHT TOOL 6130 Priză standard, unitate de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 15/16 inchi | AF8MVA 29AK78 6130Hex2"15 / 16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.89
WRIGHT TOOL 6132 Priză standard, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 1 inch | AF8MVB 29AK79 6132Hex2.031 "1"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€32.52
WRIGHT TOOL 6136 Priză standard, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 1-1/8 inch | AF8MVC 29AK81 6136Hex2.125 "1.125 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€48.55
WRIGHT TOOL 6138 Priză standard, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 1-3/16 inch | AF8MVD 29AK82 6138Hex2.125 "1.187 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€439.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 6134 Priză standard, unitate de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune de 1-1/16 inch
€47.37 /unitate