Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 6124 Priză standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 3/4 inchi | AF8MUX 29AK75

WRIGHT TOOL 6124 Priză standard, unitate de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune de 3/4 inch

În stoc
Articol: AF8MUX Model: 6124Crucea Ref: 29AK75

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€46.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaTether capabilPreț
WRIGHT TOOL 6134 Priză standard, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 1-1/16 inch | AB8TKF 29AK80 6134Hex2 1 / 16 "1-1/16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€47.37
WRIGHT TOOL 6126 Priză standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 13/16 inchi | AF8MUY 29AK76 6126Hex2"13 / 16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.89
WRIGHT TOOL 6128 Priză standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 7/8 inchi | AF8MUZ 29AK77 6128Hex2"7 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.89
WRIGHT TOOL 6130 Priză standard, unitate de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 15/16 inchi | AF8MVA 29AK78 6130Hex2"15 / 16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.89
WRIGHT TOOL 6132 Priză standard, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 1 inch | AF8MVB 29AK79 6132Hex2.031 "1"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€32.52
WRIGHT TOOL 6136 Priză standard, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 1-1/8 inch | AF8MVC 29AK81 6136Hex2.125 "1.125 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€48.55
WRIGHT TOOL 6138 Priză standard, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 1-3/16 inch | AF8MVD 29AK82 6138Hex2.125 "1.187 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€439.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 6124 Priză standard, unitate de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune de 3/4 inch
€46.89 /unitate