Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 68-36MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 36 mm | AF8NBJ 29AM41

WRIGHT TOOL Priză cu impact metrică standard de 68-36 mm, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 36 mm

În stoc
Articol: AF8NBJ Model: 68-36MMCrucea Ref: 29AM41
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
€59.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea36mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 68-17MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 17 mm | AF8NAP 29AM23 68-17MM1 15 / 16 "17mm€41.76
WRIGHT TOOL 68-18MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 18 mm | AF8NAQ 29AM24 68-18MM1 15 / 16 "18mm€39.83
WRIGHT TOOL 68-19MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 19 mm | AF8NAR 29AM25 68-19MM1 15 / 16 "19mm€41.26
WRIGHT TOOL 68-20MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 20 mm | AF8NAT 29AM26 68-20MM1 15 / 16 "20mm€41.68
WRIGHT TOOL 68-21MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 21 mm | AF8NAU 29AM27 68-21MM2"21mm€41.22
WRIGHT TOOL 68-22MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 22 mm | AF8NAV 29AM28 68-22MM2"22mm€42.12
WRIGHT TOOL 68-23MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 23 mm | AF8NAW 29AM29 68-23MM2"23mm€43.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL Priză cu impact metrică standard de 68-36 mm, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 36 mm
€59.42 /unitate