Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 8807 Priză cu impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 7/8 inch | AG6UPD 48J317

WRIGHT TOOL 8807 Priză de impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 7/8 inch

În stoc
Element: AG6UPD Model: 8807Crucea Ref: 48J317

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€109.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj forjat la cald
Număr de puncte8
Tip de ieșirePătrat dublu
Lungime totală2 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 8810 Priză de impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-3/16 inch | AG6UHK 48J320 88102 11 / 16 "1.187 "€133.80
WRIGHT TOOL 8811 Priză de impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-3/8 inch | AG6UHL 48J321 88112 11 / 16 "1.375 "€139.34
WRIGHT TOOL 8812 Priză cu impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-1/2 inch | AG6UHM 48J322 88122 11 / 16 "1.5 "€135.42
WRIGHT TOOL 8813 Priză cu impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-5/8 inch | AG6UHN 48J323 88133.5 "1.625 "€152.77
WRIGHT TOOL 8815 Priză de impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-13/16 inch | AG6UHP 48J324 88153.5 "1-13/16 "€218.13
WRIGHT TOOL 8817 Priză de impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 2-3/16 inch | AG6UHQ 48J325 88173.5 "2.187 "€404.75
WRIGHT TOOL 8808 Priză cu impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune de 1 inch | AG6UPE 48J318 88082 11 / 16 "1"€111.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 8807 Priză de impact, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 7/8 inch
€109.66 /unitate