WYCO W994G1T-200-10 Vibrator electric 15a 115vac monofazat 1hp | AF3QRR 6CL20

WYCO W994G1T-200-10 Vibrator electric 15a 115vac monofazat 1hp

Element: AF6QRR Model: W994G1T-200-10Crucea Ref: 20CL35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi15
Tip rulmentMinge sigilată
dBA81
Taxăintermitent
ÎmprejmuireTotal închis
ForţareaCentrifugal
Evaluarea forței1500 lb.
Mărimea capului2"
HP3
Max. Curți cubice pe oră20
Max. Temp.200 grade F
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală9"
Lungime totală145 "
Lățimea totală8.25 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Lungimea axului10ft
Viteză10,500 vpm
Tip vibratorBeton intern
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.41
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479100040

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea axuluiVitezăPreț
WYCO W994G1T-100-7 Vibrator electric 15a 115vac monofazat 1hp | AF3QRF 6CL20 W994G1T-100-7108 "7ft11,000 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-100-10 Vibrator electric 15a 115vac monofazat 1hp | AF3QRG 6CL20 W994G1T-100-10144 "10ft11,000 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-175-7 Vibrator electric 15a 115vac monofazat 1hp | AF3QRM 6CL20 W994G1T-175-7108 "7ft10,800 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-175-14 Vibrator electric 15a 115vac monofazat 1hp | AF3QRP 6CL20 W994G1T-175-14192 "14ft10,800 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-200-14 Vibrator electric 15a 115vac monofazat 1hp | AF3QRT 6CL20 W994G1T-200-14193 "14ft10,500 vpm-
RFQ
Vibrator electric WYCO W995G1T-100-10, 3 CP, lungime arbore de 10 picioare, diametru cap de 1 inch, 10,500 vpm | CN2REM W994G1T-100-10 / 20CL26 W995G1T-100-10---€2,871.48
Vibrator electric WYCO W995G1T-100-7, 3 CP, lungime arbore de 7 picioare, diametru cap de 1 inch, 10,500 vpm | CN2REN W994G1T-100-7 / 20CL25 W995G1T-100-7---€2,730.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WYCO W994G1T-200-10 Vibrator electric 15a 115vac monofazat 1hp