Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE AU5302LN X 605 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AB3VLH 1VHZ3

YALE AU5302LN X 605 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept

În stoc
Articol: AB3VLH Model: AU5302LN X 605Ref încrucișat: 1VHZ3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€248.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaAlamă strălucitoare
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate2
Manipulați materialulOțel cu ecartament greu
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
StilUnghi drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de grevăfinalizareaFuncţieStilCalitateNumăr de cheiNumărul de piniPinsPreț
YALE S-AU5305LN x 626 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AA8UDW 1ABH6 S-AU5305LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorMagazieUnghi drept2---€320.63
YALE S-AU5307LN x 626 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AA8UDX 1ABH7 S-AU5307LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorIntrareUnghi drept2---€324.79
YALE S-AU5308LN x 626 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AA8UDY 1ABH8 S-AU5308LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorsală de clasăUnghi drept2---€291.72
YALE S-PB5305LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie curbat grad 2 | AA8UDZ 1ABH9 S-PB5305LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorMagaziecurb2---€287.98
YALE S-PB5307LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Intrare curbată | AA8UEA 1ABJ1 S-PB5307LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorIntrarecurb2---€324.79
YALE S-PB5308LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie curbat grad 2 | AA8UEB 1ABJ2 S-PB5308LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorsală de clasăcurb2---€324.79
YALE AU5301LN X 605 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AB3VLG 1VHZ2 AU5301LN X 605ASA StrikeAlamă strălucitoareTrecereUnghi drept2266€231.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE AU5302LN X 605 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept
€248.24 /unitate