Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE S-PB5305LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie curbat grad 2 | AA8UDZ 1ABH9

YALE S-PB5305LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie curbat gradul 2

În stoc
Element: AA8UDZ Model: S-PB5305LN x 626Crucea Ref: 1ABH9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€287.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate2
Manipulați materialulOțel cu ecartament greu
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței LocksetMediu
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
Stilcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0205
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de grevăfinalizareaFuncţieStilCalitateNumăr de cheiNumărul de piniPinsPreț
YALE S-AU5305LN x 626 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AA8UDW 1ABH6 S-AU5305LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorMagazieUnghi drept2---€320.63
YALE S-AU5307LN x 626 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AA8UDX 1ABH7 S-AU5307LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorIntrareUnghi drept2---€324.79
YALE S-AU5308LN x 626 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AA8UDY 1ABH8 S-AU5308LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorsală de clasăUnghi drept2---€291.72
YALE S-PB5307LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Intrare curbată | AA8UEA 1ABJ1 S-PB5307LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorIntrarecurb2---€324.79
YALE S-PB5308LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie curbat grad 2 | AA8UEB 1ABJ2 S-PB5308LN x 626ASA StrikeChrome plictisitorsală de clasăcurb2---€324.79
YALE AU5301LN X 605 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AB3VLG 1VHZ2 AU5301LN X 605ASA StrikeAlamă strălucitoareTrecereUnghi drept2266€231.44
YALE AU5302LN X 605 Blocare cu pârghie pentru utilizare medie în unghi drept | AB3VLH 1VHZ3 AU5302LN X 605ASA StrikeAlamă strălucitoarePrivacyUnghi drept2266€248.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE S-PB5305LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie curbat gradul 2
€287.98 /unitate