Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE PBCN8805FL x 626 x YMS Depozit cu pârghie de blocare pentru mortare | AE6XJH 5VTC5

YALE PBCN8805FL x 626 x YMS Depozit cu pârghie de blocare pentru mortare

În stoc
Articol: AE6XJH Model: PBCN8805FL x 626 x YMSRef încrucișat: 5VTC5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,052.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din alamă
finalizareaDull Chrome, Microshield Antimicrobian
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate1
CheieCu cheie diferită (KD)
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Tip de grevăBuză curbată
StilPârghie curbată
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.222
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilCauza MaterialfinalizareaFuncţieCheieTipul locațieiGrosimea ușii necesarăTip de grevăPreț
YALE AUCN8807FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intrare/birou | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626Unghi dreptOțel cu ecartament greuChrome plictisitorIntrare / BirouCu cheie diferită (KD)Comercial1-3 / 8 "la 2"ANSI€919.94
YALE AUCN8805FLX626 Depozit cu pârghie de blocare pentru mortare | AA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626Unghi dreptOțel cu ecartament greuChrome plictisitorMagazieCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€962.31
YALE AUCN88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intruș pentru clasă | AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626Unghi dreptOțel cu ecartament greuChrome plictisitorIntruderul claseiCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€1,087.44
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED Buton de blocare pentru mortare Grad 1 | AC6MFK 34F869 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTEDmânerOțel cu ecartament greuChrome satinatPrivacyBit "0"Instituţional1.75 "Buză curbată€981.29
YALE AUCN8801FL x 626 Pasaj pârghie de blocare pentru mortare grad 1 | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorTrecereCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€832.94
YALE AUCN8802FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Grad de confidențialitate 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorPrivacyCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€903.37
YALE AUCN8867FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intrare/apartament | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorIntrare / ApartamentCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€987.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE PBCN8805FL x 626 x YMS Depozit cu pârghie de blocare pentru mortare
€1,052.93 /unitate