Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 375-0.1247 Dowel Pin Reamer 0.1247 In | AB4WGD 20G732

YANKEE 375-0.1247 Alez pentru dibluri 0.1247 in

În stoc
Articol: AB4WGD Model: 375-0.1247Crucea Ref: 20G732

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare de mandrină pentru știfturi
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1247 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
finalizareaLuminos
Lungimea flautului7 / 8 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.75 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.433 "
Dimensiunea cozii0.124 "
Tip ShankDrept
Mărimea0.124 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Direcția de tăiereEchivalent zecimalDimensiunea coziiMărimeaLungimea flautuluiMâna stângă / dreaptaMaterialPreț
YANKEE 1435-1 Alez pentru dibluri 1 inch 1.0000 in | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "Mana dreapta1"1"1"2.75 "Tăierea mâinii drepteCobalt€431.91
YANKEE 1470-0.123 Alez pentru dibluri 0.1230 in | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "Mana dreapta0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "Tăierea mâinii drepteM42 8% Cobalt€51.27
YANKEE 1470-0.1247 Alez pentru dibluri 0.1247 in | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "Mana dreapta0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "Tăierea mâinii drepteM42 8% Cobalt€52.08
YANKEE 1470-0.1855 Alez pentru dibluri 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "Mana dreapta0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "Tăierea mâinii drepteM42 8% Cobalt€65.40
YANKEE 1470-0.187 Alez pentru dibluri 0.1870 in | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149 "Mana dreapta0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "Tăierea mâinii drepteM42 8% Cobalt€64.48
YANKEE 1470-0.248 Alez pentru dibluri 0.2480 in | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "Mana dreapta0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "Tăierea mâinii drepteM42 8% Cobalt€72.38
YANKEE 1470-0.2495 Alez pentru dibluri 0.2495 In | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "Mana dreapta0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "Tăierea mâinii drepteM42 8% Cobalt€73.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 375-0.1247 Alez pentru dibluri 0.1247 in
€40.50 /unitate