Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 19173 Instrument pentru supapă cu bilă, 5/16 inch x 1/4 inch Schrader | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET Instrument cu supapă cu bilă 19173, Schrader de 5/16 inci x 1/4 inci

În stoc
Articol: AC7DTW Model: 19173Crucea Ref: 38D880
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
€51.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de schimbare rapidă a supapei
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriAur
Dimensiunea conexiunii5 / 16 "
Material de montajAlamă
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Instrumentul de supapă cu bilă YELLOW JACKET 19173 este utilizat în industria HVAC și refrigerare pentru deschiderea și închiderea rapidă și sigură a supapelor cu bilă. Tehnicienii folosesc acest instrument în timpul instalării, întreținerii și reparațiilor sistemului.

Caracteristici:

  • Instrumentul cu robinet cu bilă YELLOW JACKET 19173 are un unghi de 45 de grade pentru ușurință în utilizare în spații înguste.
  • Acest instrument de supapă cu bilă are o construcție din alamă, asigurând durabilitate și rezistență la uzură.
  • Vine cu o cuplare rapidă SAE tată de 1/4 inch x femela de 5/16 inch, oferind compatibilitate cu diferite furtunuri și sisteme de refrigerare.
  • Dispune de o presiune de lucru ridicată de 800 psi, oferind performanțe fiabile în sarcinile de refrigerare solicitante.
  • Acest cuplaj rapid este conceput pentru a fi utilizat cu furtunuri de refrigerare cu conectare/deconectare rapidă, sporind eficiența în timpul întreținerii.

Întrebări frecvente:

Î. Cum conectez și deconectez furtunurile utilizând acest instrument pentru supapă cu bilă?

A. Apăsați pentru a vă conecta și trageți pentru a vă deconecta, oferind conexiuni instantanee și sigure.

Î. Care este semnificația finisajului auriu pe acest robinet cu bilă?

A. Finisajul de culoare aurie este în primul rând pentru identificarea ușoară în trusa de instrumente a unui tehnician.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET Instrument cu supapă cu bilă 19173, Schrader de 5/16 inci x 1/4 inci
€51.90 /unitate